Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode 3EZ33 Gehäuseart (Halbleiter) DO-15 Zener-Spannung 33 V Leistung (max) P(TOT) 3 W Sperrspannung U(R) 17 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2809036-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     3EZ33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Diotec Z-Diode 3EZ33 Gehäuseart (Halbleiter) DO-15 Zener-Spannung 33 V Leistung (max) P(TOT) 3 W

Zener, DO-15, 33V, 3W, 5%

Technische Daten:
Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Gehäuseart (Halbleiter): DO-15 · Leistung (max) P(TOT): 3 W · Montageart: Durchsteckmontage · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: DO-15
Zener Spannung - Vzmin: 31.00 V
Vznom: 33.00 V
Vzmax: 35.00 V
Iztest: 25.00 mA
Verlustleistung - Ptot: 3.000 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrstrom - IR: 1.000 µA
VR: 17 V
Inhärenter Differentieller Widerstand - rzj: 8.0 Ω
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V · Zener-Spannung: 33 V · Zener-Spannung (max.): 35 V · Zener-Spannung (min.): 31 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-15
Typ (Hersteller-Typ):
3EZ33
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Durchsteckmontage
Sperrstrom I(r):
1 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Leistung (max) P(TOT):
3 W
Sperrspannung U(R):
17 V
Zener-Spannung:
33 V
Zener-Spannung (max.):
35 V
Zener-Spannung (min.):
31 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: zenerdioden diotec, Diotec, 3EZ33, z-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3990
250
Frei Haus
ab € 0,0715*
€ 0,1174*
4000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,165*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1174*
€ 0,1397
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1004*
€ 0,1195
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0931*
€ 0,1108
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0899*
€ 0,107
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0885*
€ 0,1053
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0715*
€ 0,0851
pro Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 29,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.