Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode 30CTQ200 TO-220AB 200 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2809014-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     30CTQ200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode 15a
schottky diode
Diotec Schottky-Diode 30CTQ200 TO-220AB 200 V

Schottky, TO-220AB, 200V, 30A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 175 °C · Diodenkapazität C(D): 220 pF · Durchlassspannung U(F): 0.86 V · Durchlassstrom I(F): 15 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 200 V · Sperrstrom I(r): 50 µA · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 225 A · Weitere technische Daten: Typ: Wire-lead
Gehäuse: TO-220AB
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 200 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 30.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 175 °C
Durchlass-Spannung - VF: 0.86 V
IF: 15.00 A
Stoßstrom - IFSM: 225.00 A
Sperrstrom - IR: 50.000 µA
VR: 200 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: 220 pF
VR: V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220AB
Typ (Hersteller-Typ):
30CTQ200
Montageart:
Durchsteckmontage
Diodenkapazität C(D):
220 pF
Durchlassstrom I(F):
15 A
Durchlassspannung U(F):
0.86 V
Sperrstrom I(r):
50 µA
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
225 A
Sperrspannung U(R):
200 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: diode diotec, Diotec, 30CTQ200, schottkydiode, diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
950
20
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,25*
7 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.