Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode 1N5346B Gehäuseart (Halbleiter) DO-201 Zener-Spannung 9.10 V Leistung (max) P(TOT) 5 W Sperrspannung U(R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2808905-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N5346B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Diotec Z-Diode 1N5346B Gehäuseart (Halbleiter) DO-201 Zener-Spannung 9.10 V Leistung (max) P(TOT) 5 W

Zener, DO-201, 9.1V, 5W, 5%

Technische Daten:
Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Gehäuseart (Halbleiter): DO-201 · Leistung (max) P(TOT): 5 W · Montageart: Durchsteckmontage · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: DO-201
Zener Spannung - Vzmin: 8.50 V
Vznom: 9.10 V
Vzmax: 9.60 V
Iztest: 150.00 mA
Verlustleistung - Ptot: 5.000 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrstrom - IR: 7.500 µA
VR: 7 V
Inhärenter Differentieller Widerstand - rzj: 2.0 Ω
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V · Zener-Spannung: 9.10 V · Zener-Spannung (max.): 9.60 V · Zener-Spannung (min.): 8.50 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-201
Typ (Hersteller-Typ):
1N5346B
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Durchsteckmontage
Sperrstrom I(r):
7.500 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Leistung (max) P(TOT):
5 W
Sperrspannung U(R):
7 V
Zener-Spannung:
9.10 V
Zener-Spannung (max.):
9.60 V
Zener-Spannung (min.):
8.50 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec, Diotec, 1N5346B, z-diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1700
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
100
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,29*
Lager 102
1348
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,33*
1 Tag
996
10
€ 5,95*
ab € 0,1787*
€ 0,3493*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.