Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Gleichrichterdiode RAL1J DO-213AA 600 V 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2808693-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     RAL1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Gleichrichterdiode RAL1J DO-213AA 600 V 1 A

Diode, Fast, MiniMelf, 600V, 1A, 175°C

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 175 °C · Durchlassspannung U(F): 1.30 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-213AA · I(FSM) 50Hz: 22 A · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 600 V · Sperrstrom I(r): 3 µA · Sperrverzugszeit T(rr): 250 ns · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: DO-213AA/MiniMelf
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 600 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 1.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 175 °C
Sperrverzugszeit - trr: 250 ns
Stoßstrom - IFSM: 22.00 A
Durchlass-Spannung - VF: 1.30 V
IF: 1.00 A
Sperrstrom - IR: 3.000 µA
VR: 600 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-213AA
Typ (Hersteller-Typ):
RAL1J
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
1.30 V
Sperrstrom I(r):
3 µA
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
250 ns
Sperrspannung U(R):
600 V
I(FSM) 50Hz:
22 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: diode 1a, Diotec, RAL1J, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2500
300
Frei Haus
ab € 0,0511*
€ 0,087*
8 Tage
nicht lagernd
300
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,087*
2500
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,154*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,087*
€ 0,104
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0853*
€ 0,1015
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0791*
€ 0,0941
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0659*
€ 0,0784
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,0765
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0633*
€ 0,0753
pro Stück
ab 900000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,0608
pro Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 26,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.