Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec TVS-Diode P4SMAJ90CA DO-214AC 111 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2808373-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P4SMAJ90CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Diotec TVS-Diode P4SMAJ90CA DO-214AC 111 V

TVS, SMA, 150°C, 400W, Bidir

Technische Daten:
Durchbruchspannung U(BR): 111 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AC · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 90 V · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: DO-214AC/SMA
Abbruch Spannung - VBRmin: 100.00 V
VBRmax: 111.00 V
IT: 1 mA
Impuls Verlustleistung - PPPM: 400 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrspannung - VWM: 90.0 V
Maximaler Sperrstrom - ID @ VWM: 5.000 µA
Maximale Begrenzerspannung - VC: 146.00 V
IPPM: 2.70 A
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-214AC
Typ (Hersteller-Typ):
P4SMAJ90CA
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchbruchspannung U(BR):
111 V
Sperrspannung U(R):
90 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, diode diotec, Diotec, P4SMAJ90CA, Dioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,061*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1027*
€ 0,1222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0871*
€ 0,1036
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0781*
€ 0,0929
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0754*
€ 0,0897
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,061*
€ 0,073
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.