Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec TVS-Diode P4SMAJ54A DO-214AC 66.60 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2808298-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P4SMAJ54A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diotec TVS-Diode P4SMAJ54A DO-214AC 66.60 V

TVS, SMA, 150°C, 400W, Unidir

Technische Daten:
Durchbruchspannung U(BR): 66.60 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AC · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 54 V · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: DO-214AC/SMA
Abbruch Spannung - VBRmin: 60.00 V
VBRmax: 66.60 V
IT: 1 mA
Impuls Verlustleistung - PPPM: 400 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrspannung - VWM: 54.0 V
Maximaler Sperrstrom - ID @ VWM: 5.000 µA
Maximale Begrenzerspannung - VC: 87.10 V
IPPM: 4.60 A
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-214AC
Typ (Hersteller-Typ):
P4SMAJ54A
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchbruchspannung U(BR):
66.60 V
Sperrspannung U(R):
54 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: diode diotec, smd diode, Diotec, P4SMAJ54A, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7300
300
Frei Haus
ab € 0,0608*
€ 0,088*
7 Tage
nicht lagernd
300
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,088*
7500
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,128*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,088*
€ 0,105
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0857*
€ 0,102
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0769*
€ 0,0915
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0741*
€ 0,0882
pro Stück
ab 900000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,0724
pro Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 26,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.