Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec TVS-Diode P4KE7.5A DO-15 7.88 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2808077-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P4KE7.5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode diotec
Diotec TVS-Diode P4KE7.5A DO-15 7.88 V

TVS, DO-15, 175°C, 400W, Unidir

Technische Daten:
Durchbruchspannung U(BR): 7.88 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-15 · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 6.4 V · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: DO-15
Abbruch Spannung - VBRmin: 7.13 V
VBRmax: 7.88 V
IT: 10 mA
Impuls Verlustleistung - PPPM: 400 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 175 °C
Sperrspannung - VWM: 6.4 V
Maximaler Sperrstrom - ID @ VWM: 500.000 µA
Maximale Begrenzerspannung - VC: 11.30 V
IPPM: 37.00 A
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-15
Typ (Hersteller-Typ):
P4KE7.5A
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchbruchspannung U(BR):
7.88 V
Sperrspannung U(R):
6.4 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, diode do-15, Diotec, P4KE7.5A, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
100
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,241*
Lager 102
3808
15
Frei Haus
ab € 0,144*
€ 0,251*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,251*
€ 0,299
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,234*
€ 0,278
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,225*
€ 0,268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,211*
€ 0,251
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 3,765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.