Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Gleichrichterdiode P2000K D8x7.5 800 V 20 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2807915-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P2000K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
Diotec Gleichrichterdiode P2000K D8x7.5 800 V 20 A

Diode, P600, 800V, 20A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 1.10 V · Durchlassstrom I(F): 20 A · Gehäuseart (Halbleiter): D8x7.5 · I(FSM) 50Hz: 500 A · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 800 V · Sperrstrom I(r): 10 µA · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: D8x7.5
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 800 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 20.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Durchlass-Spannung - VF: 1.10 V
IF: 20.00 A
Stoßstrom - IFSM: 500.00 A
Sperrstrom - IR: 10.000 µA
VR: 800 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
D8x7.5
Typ (Hersteller-Typ):
P2000K
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassstrom I(F):
20 A
Durchlassspannung U(F):
1.10 V
Sperrstrom I(r):
10 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Sperrspannung U(R):
800 V
I(FSM) 50Hz:
500 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, gleichrichter 800v, Diotec, P2000K, Dioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,75*
10
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,88*
Lager 102
447
10
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,16*
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.