Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Gleichrichterdiode MUR460 DO-201 600 V 4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2807894-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     MUR460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Gleichrichterdiode MUR460 DO-201 600 V 4 A

Diode, Superfast, DO-201, 600V, 4A, 175°C

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 175 °C · Durchlassspannung U(F): 1.28 V · Durchlassstrom I(F): 4 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-201 · I(FSM) 50Hz: 100 A · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 600 V · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrverzugszeit T(rr): 50 ns · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: DO-201
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 600 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 4.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 175 °C
Sperrverzugszeit - trr: 50 ns
Stoßstrom - IFSM: 100.00 A
Durchlass-Spannung - VF: 1.28 V
IF: 4.00 A
Sperrstrom - IR: 5.000 µA
VR: 600 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-201
Typ (Hersteller-Typ):
MUR460
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassstrom I(F):
4 A
Durchlassspannung U(F):
1.28 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
50 ns
Sperrspannung U(R):
600 V
I(FSM) 50Hz:
100 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode do-201, Diotec, MUR460, Dioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1700
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,56*
100
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,59*
1 Tag
1459
5
€ 5,95*
ab € 0,3512*
€ 0,697*
Lager 102
1470
10
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.