Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Gleichrichterdiode MUR160 DO-41 600 V 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2807889-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     MUR160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Gleichrichterdiode MUR160 DO-41 600 V 1 A

Diode, Superfast, DO-41, 600V, 1A, 175°C

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 175 °C · Durchlassspannung U(F): 1.25 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-41 · I(FSM) 50Hz: 32 A · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 600 V · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrverzugszeit T(rr): 50 ns · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: DO-41
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 600 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 1.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 175 °C
Sperrverzugszeit - trr: 50 ns
Stoßstrom - IFSM: 32.00 A
Durchlass-Spannung - VF: 1.25 V
IF: 1.00 A
Sperrstrom - IR: 5.000 µA
VR: 600 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-41
Typ (Hersteller-Typ):
MUR160
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
1.25 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
50 ns
Sperrspannung U(R):
600 V
I(FSM) 50Hz:
32 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode do-41, Diotec, MUR160, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0922*
€ 0,1157*
100
€ 4,00*
ab € 0,0822*
€ 0,1235*
Lager 102
3278
30
Frei Haus
ab € 0,0822*
€ 0,1385*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1385*
€ 0,1648
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1243*
€ 0,1479
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1043*
€ 0,1241
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0822*
€ 0,0978
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,155* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.