Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Gleichrichterdiode M7 DO-214AC 1000 V 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2807869-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     M7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode 1000v
gleichrichterdiode
Diotec Gleichrichterdiode M7 DO-214AC 1000 V 1 A

Diode, SMA, 1000V, 1A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 1.10 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AC · I(FSM) 50Hz: 27 A · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 1000 V · Sperrstrom I(r): 5 µA · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: DO-214AC/SMA
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 1000 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 1.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Durchlass-Spannung - VF: 1.10 V
IF: 1.00 A
Stoßstrom - IFSM: 27.00 A
Sperrstrom - IR: 5.000 µA
VR: 1000 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-214AC
Typ (Hersteller-Typ):
M7
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
1.10 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Sperrspannung U(R):
1000 V
I(FSM) 50Hz:
27 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode, Diotec, M7, Dioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,017*
Lager 102
3638
150
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0337*
7500
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0402*
1 Tag
3085
25
€ 5,95*
ab € 0,0563*
€ 0,1041*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,029*
€ 0,035
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0275*
€ 0,0327
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0253*
€ 0,0301
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 5,055* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.