Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec ESD Diode ESDB24C SOT-23 30.30 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2807758-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ESDB24C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode diotec
diode
diode sot-23
Diotec ESD Diode ESDB24C SOT-23 30.30 V

ESD Diode, SOT-23, 150°C, 200W, Bidir

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Diodenkapazität C(D): 11 pF · Durchbruchspannung U(BR): 30.30 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23 · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 24 V · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: SOT-23
Abbruch Spannung - VBRmin: 25.40 V
VBRmax: 30.30 V
IT: 1 mA
Impuls Verlustleistung - PPPM: 200 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrspannung - VWM: 24.0 V
Maximaler Sperrstrom - ID @ VWM: 0.050 µA
Maximale Begrenzerspannung - VC: 70.00 V
IPPM: 3.00 A
Sperrschicht Kapazität - Cj: 11 pF
VR: 0 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ (Hersteller-Typ):
ESDB24C
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchbruchspannung U(BR):
30.30 V
Diodenkapazität C(D):
11 pF
Sperrspannung U(R):
24 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Diode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, ESDB24C, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2850
30
Frei Haus
ab € 0,0921*
€ 0,1707*
100
€ 4,00*
ab € 0,082*
€ 0,1707*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1707*
€ 0,2031
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,1552*
€ 0,1847
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1348*
€ 0,1604
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1318*
€ 0,1568
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1168*
€ 0,139
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 5,121* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.