Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Gleichrichterdiode ES3B DO-214AB 100 V 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2807713-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ES3B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Gleichrichterdiode ES3B DO-214AB 100 V 3 A

Diode, Superfast, SMC, 100V, 3A, 150°C

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 0.90 V · Durchlassstrom I(F): 3 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AB · I(FSM) 50Hz: 115 A · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 100 V · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrverzugszeit T(rr): 20 ns · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: DO-214AB/SMC
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 100 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 3.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrverzugszeit - trr: 20 ns
Stoßstrom - IFSM: 115.00 A
Durchlass-Spannung - VF: 0.90 V
IF: 3.00 A
Sperrstrom - IR: 5.000 µA
VR: 100 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-214AB
Typ (Hersteller-Typ):
ES3B
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
3 A
Durchlassspannung U(F):
0.90 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
20 ns
Sperrspannung U(R):
100 V
I(FSM) 50Hz:
115 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode 100v, Diotec, ES3B, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,38*
Lager 102
2990
60
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,41*
7 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 180000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 24,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.