Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec TVS-Diode BZW06-145B DO-15 179 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2807513-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BZW06-145B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode diotec
Diotec TVS-Diode BZW06-145B DO-15 179 V

TVS, DO-15, 175°C, 600W, Unidir

Technische Daten:
Durchbruchspannung U(BR): 179 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-15 · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 145 V · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: DO-15
Abbruch Spannung - VBRmin: 162.00 V
VBRmax: 179.00 V
IT: 1 mA
Impuls Verlustleistung - PPPM: 600 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 175 °C
Sperrspannung - VWM: 145.0 V
Maximaler Sperrstrom - ID @ VWM: 5.000 µA
Maximale Begrenzerspannung - VC: 234.00 V
IPPM: 2.60 A
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-15
Typ (Hersteller-Typ):
BZW06-145B
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchbruchspannung U(BR):
179 V
Sperrspannung U(R):
145 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, diode do-15, Diotec, BZW06-145B, Dioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,112*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.