Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec TVS-Diode BZW06-111 DO-15 137 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2807500-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BZW06-111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode diotec
Diotec TVS-Diode BZW06-111 DO-15 137 V

TVS, DO-15, 175°C, 600W, Unidir

Technische Daten:
Durchbruchspannung U(BR): 137 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-15 · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 111 V · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: DO-15
Abbruch Spannung - VBRmin: 124.00 V
VBRmax: 137.00 V
IT: 1 mA
Impuls Verlustleistung - PPPM: 600 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 175 °C
Sperrspannung - VWM: 111.0 V
Maximaler Sperrstrom - ID @ VWM: 5.000 µA
Maximale Begrenzerspannung - VC: 179.00 V
IPPM: 3.40 A
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-15
Typ (Hersteller-Typ):
BZW06-111
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchbruchspannung U(BR):
137 V
Sperrspannung U(R):
111 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, diode do-15, Diotec, BZW06-111, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,154*
Lager 102
3790
200
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,158*
7 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,158*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,158*
€ 0,188
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 31,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.