Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Gleichrichterdiode BY253 DO-201 600 V 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2807335-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BY253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Gleichrichterdiode BY253 DO-201 600 V 3 A

Diode, DO-201, 600V, 3A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 1.10 V · Durchlassstrom I(F): 3 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-201 · I(FSM) 50Hz: 100 A · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 600 V · Sperrstrom I(r): 5 µA · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: DO-201
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 600 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 3.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Durchlass-Spannung - VF: 1.10 V
IF: 3.00 A
Stoßstrom - IFSM: 100.00 A
Sperrstrom - IR: 5.000 µA
VR: 600 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-201
Typ (Hersteller-Typ):
BY253
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassstrom I(F):
3 A
Durchlassspannung U(F):
1.10 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Sperrspannung U(R):
600 V
I(FSM) 50Hz:
100 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode do-201, Diotec, BY253, Dioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0613*
€ 0,0914*
Lager 102
1245
100
Frei Haus
ab € 0,0713*
€ 0,1061*
10
€ 6,90*
ab € 0,0713*
€ 0,1164*
1 Tag
3895
10
€ 5,95*
ab € 0,0719*
€ 0,2272*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1061*
€ 0,1263
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,099*
€ 0,118
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0941*
€ 0,112
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0895*
€ 0,1065
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,0848
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.