Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Gleichrichterdiode AL1M DO-213AA 1000 V 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2807258-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     AL1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Diotec Gleichrichterdiode AL1M DO-213AA 1000 V 1 A

Diode, MiniMelf, 1000V, 1A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 175 °C · Durchlassspannung U(F): 1.30 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-213AA · I(FSM) 50Hz: 27 A · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 1000 V · Sperrstrom I(r): 3 µA · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: DO-213AA/MiniMelf
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 1000 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 1.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 175 °C
Durchlass-Spannung - VF: 1.30 V
IF: 1.00 A
Stoßstrom - IFSM: 27.00 A
Sperrstrom - IR: 3.000 µA
VR: 1000 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-213AA
Typ (Hersteller-Typ):
AL1M
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
1.30 V
Sperrstrom I(r):
3 µA
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Sperrspannung U(R):
1000 V
I(FSM) 50Hz:
27 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode 1000v, gleichrichterdiode, diotec gleichrichterdiode, Diotec, AL1M, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1152*
100
€ 4,00*
ab € 0,0814*
€ 0,1239*
Lager 102
2080
30
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1384*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1384*
€ 0,1647
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1327*
€ 0,1579
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,129*
€ 0,154
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1214*
€ 0,1445
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1152*
€ 0,1371
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1024*
€ 0,1219
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,152* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,54*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.