Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec TVS-Diode 5.0SMCJ150CA DO-214AB 185 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2806950-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     5.0SMCJ150CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Diotec TVS-Diode 5.0SMCJ150CA DO-214AB 185 V

TVS, SMC, 150°C, 5000W, Bidir

Technische Daten:
Durchbruchspannung U(BR): 185 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AB · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 150 V · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: DO-214AB/SMC
Abbruch Spannung - VBRmin: 167.00 V
VBRmax: 185.00 V
IT: 1 mA
Impuls Verlustleistung - PPPM: 5000 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrspannung - VWM: 150.0 V
Maximaler Sperrstrom - ID @ VWM: 5.000 µA
Maximale Begrenzerspannung - VC: 243.00 V
IPPM: 20.60 A
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-214AB
Typ (Hersteller-Typ):
5.0SMCJ150CA
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchbruchspannung U(BR):
185 V
Sperrspannung U(R):
150 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, diode diotec, Diotec, 5.0SMCJ150CA, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2970
30
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,02*
8 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.