Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec TVS-Diode 1.5KE22A D5.4x7.5 23.10 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2806367-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1.5KE22A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Diotec TVS-Diode 1.5KE22A D5.4x7.5 23.10 V

TVS, D5.4x7.5, 175°C, 1500W, Unidir

Technische Daten:
Durchbruchspannung U(BR): 23.10 V · Gehäuseart (Halbleiter): D5.4x7.5 · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 18.8 V · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: D5.4x7.5
Abbruch Spannung - VBRmin: 20.90 V
VBRmax: 23.10 V
IT: 1 mA
Impuls Verlustleistung - PPPM: 1500 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 175 °C
Sperrspannung - VWM: 18.8 V
Maximaler Sperrstrom - ID @ VWM: 5.000 µA
Maximale Begrenzerspannung - VC: 30.60 V
IPPM: 51.00 A
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
D5.4x7.5
Typ (Hersteller-Typ):
1.5KE22A
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchbruchspannung U(BR):
23.10 V
Sperrspannung U(R):
18.8 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, 1.5KE22A, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1125
70
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,34*
25
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2800 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 23,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.