Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec TVS-Diode 1.5KE220CA D5.4x7.5 231 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2806366-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1.5KE220CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Diotec TVS-Diode 1.5KE220CA D5.4x7.5 231 V

TVS, D5.4x7.5, 175°C, 1500W, Bidir

Technische Daten:
Durchbruchspannung U(BR): 231 V · Gehäuseart (Halbleiter): D5.4x7.5 · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 185 V · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: D5.4x7.5
Abbruch Spannung - VBRmin: 209.00 V
VBRmax: 231.00 V
IT: 1 mA
Impuls Verlustleistung - PPPM: 1500 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 175 °C
Sperrspannung - VWM: 185.0 V
Maximaler Sperrstrom - ID @ VWM: 5.000 µA
Maximale Begrenzerspannung - VC: 328.00 V
IPPM: 4.80 A
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
D5.4x7.5
Typ (Hersteller-Typ):
1.5KE220CA
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchbruchspannung U(BR):
231 V
Sperrspannung U(R):
185 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, 1.5KE220CA, Dioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,65*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.