Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec TVS-Diode 1.5KE20CA D5.4x7.5 21 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2806361-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1.5KE20CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Diotec TVS-Diode 1.5KE20CA D5.4x7.5 21 V

TVS, D5.4x7.5, 175°C, 1500W, Bidir

Technische Daten:
Durchbruchspannung U(BR): 21 V · Gehäuseart (Halbleiter): D5.4x7.5 · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 17.1 V · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: D5.4x7.5
Abbruch Spannung - VBRmin: 19.00 V
VBRmax: 21.00 V
IT: 1 mA
Impuls Verlustleistung - PPPM: 1500 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 175 °C
Sperrspannung - VWM: 17.1 V
Maximaler Sperrstrom - ID @ VWM: 5.000 µA
Maximale Begrenzerspannung - VC: 27.70 V
IPPM: 56.00 A
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
D5.4x7.5
Typ (Hersteller-Typ):
1.5KE20CA
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchbruchspannung U(BR):
21 V
Sperrspannung U(R):
17.1 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, 1.5KE20CA, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,49*
Lager 102
836
10
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.