Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec TVS-Diode 1.5KE12CA D5.4x7.5 12.60 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2806317-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1.5KE12CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Diotec TVS-Diode 1.5KE12CA D5.4x7.5 12.60 V

TVS, D5.4x7.5, 175°C, 1500W, Bidir

Technische Daten:
Durchbruchspannung U(BR): 12.60 V · Gehäuseart (Halbleiter): D5.4x7.5 · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 10.2 V · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: D5.4x7.5
Abbruch Spannung - VBRmin: 11.40 V
VBRmax: 12.60 V
IT: 1 mA
Impuls Verlustleistung - PPPM: 1500 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 175 °C
Sperrspannung - VWM: 10.2 V
Maximaler Sperrstrom - ID @ VWM: 5.000 µA
Maximale Begrenzerspannung - VC: 16.70 V
IPPM: 94.00 A
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
D5.4x7.5
Typ (Hersteller-Typ):
1.5KE12CA
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchbruchspannung U(BR):
12.60 V
Sperrspannung U(R):
10.2 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, diode diotec, Diotec, 1.5KE12CA, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1250
70
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,38*
8 Tage
nicht lagernd
70
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,38*
10
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 26,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.