Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imperial BOBs ROCK-BOX Karaoke-Anlage Inkl. Fernbedienung, Inkl. Karaoke-Funktion, Aufnahmefunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2799581-BP
Hersteller:
     Imperial
Herst.-Nr.:
     22-9076-00
EAN/GTIN:
     4024035076003
Suchbegriffe:
Karaoke-Anlage
Karaoke-Player
Karaokesystem
Disco Lautsprecher
Imperial BOBs ROCK-BOX Karaoke-Anlage Inkl. Fernbedienung,Inkl. Karaoke-Funktion,Aufnahmefunktion,Inkl. Mikrofon,wiederaufladbar

Partylautsprecher mit 200W RMS und Akku

Mobiler Partylautsprecher mit vielfältigen Funktionen
Subwoofer-Tweeter Kombination (15″ & 3″) mit einer Leistung von 200W RMS
MP3 Wiedergabe via Bluetooth, USB und microSD Kartenleser
Karaokemodus mit Aufzeichnungsfunktion
Hohe Anschlussvielfalt (u.a. AUX IN & OUT, Mic IN, Guitar IN)
Leistungsstarker 12V/20.000 mAh Akku mit bis zu 6 Stunden Laufzeit und kurzem Ladeintervall
Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang enthalten

Das Teil hat nicht nur einen einzigartigen Look, aus der Kiste gibt’s auch ordentlich auf die Ohren! Die BOBs ROCK-BOX von IMPERIAL beschallt jede Party mit brillantem Sound und in einer Lautstärke, die man „siezen“ muss. Hier wackelt die Hütte: Die Partybox bringt es auf Sage und Schreibe 200 Watt RMS Soundleistung! Subwoofer und Hochtöner sind bestens aufeinander abgestimmt, sodass auch der Klanggourmet auf seine Kosten kommt. Der Trümmer lässt auch in Sachen Bedienkomfort sowie Funktions- und Anschlussvielfalt keine Wünsche offen: das Display erlaubt eine intuitive Einstellung, Lautstärke und Klang lassen sich kinderleicht regeln, AUX Ein- und Ausgänge erlauben die Verbindung verschiedener Zuspiel- und weiterer Ausgabegeräte und Anschlüsse für Mikrofon und Gitarre machen den Weg frei für nette Jam Sessions im Probenraum. BOBs ROCK-BOX kann per Stromnetz oder auch netzunabhängig betrieben werden. Der leistungsstarke Akku hat Saft für bis zu 6 Stunden. Lust auf ne Runde Karaoke? Dann ist die Box Eure Wahl – 2 Funkmikros sind direkt mit dabei, sodass gleich nach Herzenslust losgeschmettert werden kann!

Ausstattung:
1x USB
1x Micro SD
1x SD-Karte
Cinch Audio IN (L/R)
Cinch Audio OUT (L/R)
2x Mic IN
1x Guitar IN

Technische Daten:
Funktionen (HiFi): Bluetooth®,USB · Herstellerfarbe: Schwarz · HiFi-Besonderheiten: Inkl. Fernbedienung,Inkl. Karaoke-Funktion,Aufnahmefunktion,Inkl. Mikrofon,wiederaufladbar · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Audio-Line-out · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): USB,microSD,SD,Audio-Line-in,Mikrofon (3.5 mm Klinke) · Unterstützte Wiedergabeformate: MP3

Lieferumfang:
IMPERIAL BOBs ROCK-BOX
2 Funkmikrofone
Fernbedienung
Netzteil
Bedienungsanleitung

Hinweis:
Für den Betrieb der Funkmikrofone werden je 2 Stück AA Batterien benötigt (nicht im Lieferumfang).
Gitarren oder andere Musikinstrumente sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Unterstützte Wiedergabeformate:
MP3
Marke:
Imperial
HiFi-Besonderheiten:
Inkl. Fernbedienung | Inkl. Karaoke-Funktion | Aufnahmefunktion | Inkl. Mikrofon | wiederaufladbar
Funktionen (HiFi):
Bluetooth® | USB
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
USB | microSD | SD | Audio-Line-in | Mikrofon (3.5 mm Klinke)
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
Audio-Line-out
Produkt-Art:
Karaoke-Anlage
Weitere Suchbegriffe: Disco-Box, PA Boxen, PA-Lautsprecher, Partylautsprecher, karaoke anlage, Imperial, 22-9076-00, BOBs ROCK-BOX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 414,79*
€ 473,03*
Frei Haus
ab € 452,74*
€ 513,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,03*
€ 562,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,42*
€ 559,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,60*
€ 544,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,79*
€ 524,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,79*
€ 493,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.