Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crunch GTS6.2C 2-Wege Set Einbau-Lautsprecher 200 W Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2799444-BP
Hersteller:
     Crunch
Herst.-Nr.:
     GTS6.2C
EAN/GTIN:
     4251476401679
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Crunch GTS6.2C 2-Wege Set Einbau-Lautsprecher 200 W Inhalt: 1 St.

CRUNCH GTS 2-Wege Kompo 16,5 cm GTS-6.2C

Stabile Stahlkörbe mit moderater Einbautiefe
Y30 Magnetantrieb
Polypropylenmembranen

Die CRUNCH GTS Serie bietet Top Klang, guten Wirkungsgrad und einfache Montage! Die gute Performance kommt unter anderem durch die Verwendung von teuren Y30 Magneten, die selbst bei kleinerer Größe manch optisch größere Exemplare in der Leistung übertreffen. Auch ansonsten sind die GTS Lautsprecher auf der Höhe der Zeit: So werden die Zentrierspinnen zusätzlich belüftet und bei den Kompos sorgt eine zusätzliche Polkernbohrung für noch bessere Kühlung. Bei der Membran entschieden sich die Entwickler für eine Polypropylen-Version, die klanglich die besten Ergebnisse liefert. Durch den linearen Frequenzgang der Lautsprecher ist es möglich, sehr kleine Kabelweichen einzusetzen, die für den Hoch- und Tieftöner getrennt ausgeführt sind.

Ausstattung:
Robuste Lautsprechergitter
Separate Frequenzweichen für Hochtöner und Tiefmitteltöner
Hochtöner-Frequenzweiche mit Hochtonabschwächung
2 x 165 mm Tiefmitteltöner
4 x Kabel-Frequenzweichen
2 x 20 mm ​Gewebe-Neodym-Hochtöner
Belastbarkeit 100 Watt RMS
Belastbarkeit 200 Watt MAX
Impedanz 3 Ω
Frequenzbereich 59 - 22000 Hz
Einbauöffnung 144 mm
Einbautiefe 60 mm

Technische Daten:
Belastbarkeit Musik (max.): 200 W · Belastbarkeit RMS: 100 W · Einbau-Durchmesser: 144 mm · Einbautiefe: 60 mm · Frequenzbereich: 59 - 22000 Hz · Impedanz (Integer): 3 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Crunch
Impedanz (Integer):
3 Ω
Belastbarkeit Musik (max.):
200 W
Belastbarkeit RMS:
100 W
Einbautiefe:
60 mm
Einbau-Durchmesser:
144 mm
Frequenzbereich:
59 - 22000 Hz
Produkt-Art:
2-Wege Set Einbau-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Einbaulautsprecher, einbaulautsprecher 3 ohm, autolautsprecher, Crunch, GTS6.2C, Autoboxen, Auto lautsprecher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 101,98*
€ 128,93*
Frei Haus
ab € 81,48*
€ 128,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,93*
€ 153,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,64*
€ 151,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.