| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2798893-BP Herst.-Nr.: T4560 TX30D15 EAN/GTIN: 5013969247732 |
| |
|
| | |
| C.K Blue Steel T4560 TX30D15 Sechskant-Bit 15teilig Sechskant
Bits für Schlagschrauber Blue Steel 25 mm TX30
15er-Set
Hergestellt aus legiertem V8-Stahl mit spezieller Zusammensetzung für extreme Festigkeit. Mit Torsion-Control-Technologie, die wesentlich höheren Drehmomenten standhält. Blue Steel Schlagschrauberbits haben eine wesentlich längere Standzeit. Farbcodiert für leichteres Erkennen des Profils.
Technische Daten: Abtrieb: Sechskant · Größe (Schraubendreher): TX 30 · Material: Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 15teilig · Produktabmessung, Länge: 25 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 15 St. | Produktabmessung, Länge: | 25 mm | Marke: | C.K | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 15teilig | Abtrieb: | Sechskant | Material: | Stahl | Größe (Schraubendreher): | TX 30 | Produkt-Art: | Sechskant-Bit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Innensechskant-Bit-Satz, TORX-Bit-Satz, bit torx 30, bit satz, torx-bit 25 mm, C.K, T4560 TX30D15, Blue Steel, Bit-Box |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,00* | ab € 8,36* | € 12,21* | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 8,66* | € 12,23* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 7,80* | € 12,68* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 9,91* | € 14,57* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,70* | € 28,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 15 Stück (ab € 0,66067* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|