Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2798748-BP Herst.-Nr.: 1510020 EAN/GTIN: 4007123683901 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Brennenstuhl 1510020 Strom Kabeltasche
Tasche für Verlängerungsleitungen
Robust und strapazierfähig Allwettertauglich 2-Wege Reißverschluss Praktischer Reißverschlusszipper
Aufbewahrungstasche für Verlängerungskabel aus staub- und spritzwasserdichtem Material - für den perfekten Schutz auf Baustellen oder dem Campingplatz. Die robuste und strapazierfähige Tasche für Verlängerungskabel ist pflegeleicht und abwaschbar - ideal um Verschmutzungen schnell zu entfernen. Durch den doppelten Tragegriff der Tasche kann das Verlängerungskabel sicher und bequem transportiert werden. Die allwettertaugliche Transporttasche verfügt über einen 2-Wege Reißverschluss, sodass die Tasche bequem von beiden Seiten geöffnet werden kann. Die praktische Transport- und Aufbewahrungstasche für Verlängerungskabel mit einer Größe von 37x37x13cm schützt das Kabel vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit.
Technische Daten: Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Kabeltasche
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kabel-Ausführung: | Kabeltasche | Marke: | Brennenstuhl | Kabel-Anwendung: | Strom | Produkt-Art: | Strom Kabeltasche |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, 4007123683666, Brennenstuhl, 1510020, Tasche für Verlängerungsleitungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 10,5895* | € 14,7795* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 10,87* | € 15,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 11,67* | € 16,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 11,67* | € 16,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 15,46* | € 21,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|