Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MA 6.0 Uni Mikrofonarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2798376-BP
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JA-0850
EAN/GTIN:
     4025112101137
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
CHERRY MA 6.0 Uni Mikrofonarm

Cherry Mikrofonarm MA 6.0 Uni

Extrem stabiler Mikrofonarm aus Aluminium in klassischem Schwarz mit Tischklemme (bis 60 mm)
Gelenkarm für frei einstellbaren Winkel
Eingebauter USB-Hub mit zwei Anschlüssen (5V/2A) schafft Anschlussmöglichkeiten für mehrere USB-Geräte
2,5 m USB-Kabel integriert
3/8“-Gewindeanschluss mit beiliegendem 3/8“- auf 5/8“-Adapter inklusive
Maximale Belastung von bis zu 800 g
Vier Verbindungskabel inklusive: USB-A auf USB-B, Mini-USB, Micro-USB und USB-C

Sobald du nicht nur einfach einen Text ins Mikrofon einsprichst, sondern währenddessen aktiv Maus und/oder Tastatur bedienen möchtest, verschafft dir ein Mikrofonarm den notwendigen Platz. Daher empfiehlt sich der CHERRY MA 6.0 UNI USB vor allem bei Livestreams, Gaming-Videos oder Videokonferenzen. Er besteht komplett aus Aluminium und lässt sich bequem über eine Tischklemme befestigen. Mithilfe der Gelenke lässt sich der Mikrofonhalter einfach einstellen und das Mikro optimal positionieren.

Multifunktionaler und universeller Mikrofonarm mit integriertem USB-Hub
Der CHERRY MA 6.0 UNI USB Mikrofonarm sorgt für ausreichend Bewegungsfreiheit auf deinem Schreibtisch. Mithilfe einer Klemme befestigst du die Mikrofonhalterung am Tisch und stellst die Winkel mit den stabilen Gelenkarmen frei ein, bis du die optimale Position für dein Mikro gefunden hast. Dank des integrierten USB-Hubs mit zwei Anschlüssen (5V/2A) lässt sich nicht nur ein Mikrofon mit dem Arm kombinieren, sondern zusätzlich noch ein weiteres Gerät. Ein 2,5 m langes USB-Kabel im Inneren des Halters stellt sicher, dass dein Arbeitsbereich stets aufgeräumt wirkt.

Ein professioneller Mikrofonarm für Ordnungsliebende
Du hast beim Aufnehmen von einem Let’s Play oder einem Video-Tutorial nicht genug Platz auf dem Schreibtisch, um gleichzeitig Tastatur und/oder Maus bedienen zu können? Wir haben die Lösung: Kombiniere dein Mikrofon mit der Halterung CHERRY MA 6.0 UNI USB und schaffe so eine ordentliche Arbeitsumgebung. Über eine Klemme lässt sich der Mikrofonhalter kinderleicht am Tisch anbringen und bietet im Anschluss einen stabilen Halt für dein Mikrofon. Dabei trägt er mit Leichtigkeit bis zu 800 g. Zudem lässt er dir dank seiner Gelenkarme genug Bewegungsfreiheit, damit du die Winkel selbst einstellen und so die optimale Position für dein Mikro finden kannst.

Ich sehe was, was du nicht siehst: Intern geführtes USB-Kabel
Beim CHERRY MA 6.0 UNI USB profitierst du nicht nur von einem integrierten USB-Kabel mit einer Länge von insgesamt 2,5 Metern - dieses wurde außerdem im Inneren des Arms verlegt. Verhedderte Kabel gehören somit der Vergangenheit an und dein Arbeitsbereich ist stets tipptopp aufgeräumt.

CHERRY MA 6.0 UNI USB: Der Name ist Programm
Der CHERRY MA 6.0 UNI USB Mic Arm ist nicht nur die perfekte Ergänzung für ein Mikro der CHERRY UM MICROPHONE SERIES: Er ist außerdem kompatibel mit einer Vielzahl anderer Mikrofone sowie vielen weiteren digitalen Geräten und daher universell einsetzbar. Den vorhandenen 3/8"-Gewindeanschluss kannst du mit dem mitgelieferten 5/8"-Adapter leicht erweitern. Darüber hinaus kann der Mikrofonarm mit einem eingebauten USB-Hub mit zwei Anschlüssen aufwarten (5V/2A).
Du kannst daher neben einem USB-Mikro noch ein weiteres Gerät anschließen, wie z. B. ein Ring-Light oder ein Smartphone mit Ladekabel. Beide lassen sich obendrein beispielsweise problemlos mit einer extra Klemme ebenfalls am Mikrofonarm befestigen. Als kleines Sahnehäubchen erhältst du beim CHERRY MA 6.0 UNI USB Mikrofon-Halter insgesamt vier Verbindungskabel obendrauf: Ein USB-A auf USB-B-, ein Mini-USB-, ein Micro-USB- sowie ein USB-C-Kabel sind allesamt neben dem Mikrofonarm im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
Gewicht: 1294 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Länge: 1120 mm

Lieferumfang:
Mikrofonarm MA 6.0 Uni,UM POP Filter,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1120 x 80 x 58 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Länge:
1120 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
CHERRY
Gewicht:
1294 g
Produkt-Art:
Mikrofonarm
Weitere Suchbegriffe: Tischmikrofone, Tischmikrophone, USB Hub, cherry tischmikrofon, mono mikrofone, CHERRY, JA-0850, MA 6.0 Uni
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 7,50*
ab € 51,72*
€ 66,28*
€ 3,50*
ab € 55,63*
€ 71,28*
€ 4,99*
ab € 55,64*
€ 71,29*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 62,34*
€ 80,34*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 86,70*
€ 108,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.