Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MA 3.0 Uni Mikrofonarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2798375-BP
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JA-0800
EAN/GTIN:
     4025112101144
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
CHERRY MA 3.0 Uni Mikrofonarm

Cherry Mikrofonarm MA 3.0 Uni

Stabiler Mikrofonarm aus Aluminium in klassischem Schwarz mit Tischklemme (bis 60 mm)
Gelenkarm für frei einstellbare Winkel, um das Mikrofon ideal zu positionieren
maximale Belastung von bis zu 1,5 kg
3/8"-Gewindeanschluss mit beiliegendem 3/8"- auf 5/8"-Adapter inklusive
Universell einsetzbar: Unterstützt nicht nur die Mikrofone der CHERRY UM MICROPHONE SERIES, sondern eine Vielzahl von USB-Mikrofonen

Möchtest du lediglich einen Podcast aufnehmen oder einen Videocall führen, reicht es normalerweise aus, das Mikrofon einfach auf dem Schreibtisch aufzustellen. Geht es jedoch um Situationen, in denen neben dem Sprechen gleichzeitig auch Tastatur und/oder Maus bedient werden müssen, ist es wichtig, ausreichend Bewegungsfreiheit zu haben. In solchen Situationen ist der Mikrofonhalter CHERRY MA 3.0 UNI eine gute Wahl. Dank seines stabilen Gelenkarms aus Aluminium kann der Winkel des Mikrofonarms frei eingestellt und das Mikrofon so optimal positioniert werden. Das klassische schwarze Design des Arms sowie die hochwertige Verarbeitung runden das Bild perfekt ab.

Verstellbarer und universeller Mikrofonarm für mehr Raum zum Arbeiten
Mit dem Mikrofonarm CHERRY MA 3.0 UNI sorgst du für mehr Platz auf deinem Schreibtisch. Der hochwertige Mikrofonhalter wird am Tisch mit einer Klemme befestigt und hält anschließend Belastungen von bis zu 1,5 kg stand. Zudem verfügt er über stabile Gelenkarme, um das Mikrofon optimal ausrichten zu können. Das Design in klassischem Schwarz verleiht der Mikrofonhalterung einen edlen Look. Besonders praktisch: Es lässt sich so gut wie jedes Mikrofon mit dem Arm kombinieren.

Für einen stylischen und aufgeräumten Schreibtisch
Möchtest du während einer Streaming- oder Gaming-Session nicht nur deine Stimme aufnehmen, sondern gleichzeitig auch Maus und/oder Tastatur bedienen, kann das Mikro schnell mal im Weg sein. Damit du dich in diesen Fällen nicht in deiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt fühlst, kombinierst du dein Mikrofon einfach mit dem Mikrofonarm CHERRY MA 3.0 UNI. So schaffst du nicht nur Platz auf dem Schreibtisch, sondern sorgst gleichzeitig auch für ein ordentliches und schickes Workspace. Die Winkel lassen sich frei einstellen, damit du die ideale Position für dein Mikrofon findest. Der Aluminiumarm ist besonders robust und hält Mikros bis zu 1,5 kg sicher an Ort und Stelle. Befestigt mit einer Klemme am Tisch nimmt der Mikrofonarm wenig Fläche ein und erfüllt seinen Zweck dennoch einwandfrei.

CHERRY MA 3.0: UNIversell einsetzbar mit einigen Extras
Aus gutem Grund trägt der CHERRY MA 3.0 Mikrofonarm für den Schreibtisch den Zusatz „UNI“ in seinem Namen: Er ist nicht nur kompatibel mit den Mikros der CHERRY UM MICROPHONE SERIES, sondern unterstützt obendrein auch andere Mikrofone sowie viele weitere digitale Geräte, wie z. B. Kameras, Ring-Lights und Co., und ist daher universell einsetzbar. Darüber hinaus weist der Mikrofonhalter ein 3/8"-Gewinde auf, ein 3/8“- auf 5/8“-Adapter wird mitgeliefert. Zum Schluss noch ein guter Hinweis: Der Mikrofonarm besitzt einen praktischen Kabelschlitz, in dem sich sowohl Standard-XLR- als auch USB-Kabel mühelos verbergen lassen.

Technische Daten:
Gewicht: 1294 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Länge: 1120 mm

Lieferumfang:
Mikrofonarm MA 3.0 Uni,UM POP Filter,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1120 x 80 x 58 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Länge:
1120 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
CHERRY
Gewicht:
1294 g
Produkt-Art:
Mikrofonarm
Weitere Suchbegriffe: Tischmikrofone, Tischmikrophone, cherry tischmikrofon, mono mikrofone, CHERRY, JA-0800, MA 3.0 Uni
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 50,21*
€ 64,72*
1 Tag
118
€ 5,50*
ab € 51,30*
€ 65,66*
€ 4,99*
ab € 53,17*
€ 68,24*
€ 4,00*
ab € 54,11*
€ 69,36*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 72,41*
€ 90,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.