Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CC0402KRX7R9BB681 Keramik-Kondensator SMD 0402 680 pF 50 V 10 % 10000 St. Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2796894-BP
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0402KRX7R9BB681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Yageo CC0402KRX7R9BB681 Keramik-Kondensator SMD 0402 680 pF 50 V 10 % 10000 St. Tape on Full reel

SMD Kreamik-Kondensator

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0402 · Kapazität (elektrisch) (num): 680 pF · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: X7R · Nennspannung: 50 V · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Inhalt:
10000 St.
Marke:
Yageo
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Material:
Keramik
Material-Eigenschaft:
X7R
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0402
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
CC0402KRX7R9BB681
Nennspannung:
50 V
Kapazität (elektrisch) (num):
680 pF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
€ 4,00*
ab € 0,00223*
€ 0,00343*
Lager 102
20000
10000
Frei Haus
ab € 0,00232*
€ 0,00344*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,013*
1 Tag
6390
10
€ 14,99*
ab € 0,00275*
€ 0,0208*
1 Tag
9800
25
€ 5,95*
ab € 0,0172*
€ 0,1379*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,00344*
€ 0,00409
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0034*
€ 0,00405
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00337*
€ 0,00401
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00331*
€ 0,00394
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00232*
€ 0,00276
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 34,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.