Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CC0603KRX7R9BB183 Keramik-Kondensator SMD 0603 0.018 µF 50 V 10 % 4000 St. Tape on Full reel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2796876-BP
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603KRX7R9BB183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Yageo CC0603KRX7R9BB183 Keramik-Kondensator SMD 0603 0.018 µF 50 V 10 % 4000 St. Tape on Full reel

SMD Kreamik-Kondensator

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0603 · Kapazität (elektrisch) (num): 0.018 µF · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: X7R · Nennspannung: 50 V · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Inhalt:
4000 St.
Marke:
Yageo
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Material:
Keramik
Material-Eigenschaft:
X7R
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0603
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
CC0603KRX7R9BB183
Nennspannung:
50 V
Kapazität (elektrisch) (num):
0.018 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 50v, chip kondensator, keramikkondensator smd, Yageo, CC0603KRX7R9BB183
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3900
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0246*
€ 0,0441*
1 Tag
780
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0104*
€ 0,0747*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 30,52*
€ 43,19*
Lager 102
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,02*
€ 44,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,08*
€ 52,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,68*
€ 51,98
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,38*
€ 51,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,04*
€ 41,70
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 34,26*
€ 40,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 32,54*
€ 38,72
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 32,11*
€ 38,21
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 32,02*
€ 38,10
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,00801* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0603C183K5RACTU
ab € 0,0082*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.