Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CC0603KRX7R9BB332 Keramik-Kondensator SMD 0603 3300 pF 50 V 10 % 4000 St. Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2796869-BP
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603KRX7R9BB332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Yageo CC0603KRX7R9BB332 Keramik-Kondensator SMD 0603 3300 pF 50 V 10 % 4000 St. Tape on Full reel

SMD Kreamik-Kondensator

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0603 · Kapazität (elektrisch) (num): 3300 pF · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: X7R · Nennspannung: 50 V · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Inhalt:
4000 St.
Marke:
Yageo
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Material:
Keramik
Material-Eigenschaft:
X7R
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0603
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
CC0603KRX7R9BB332
Nennspannung:
50 V
Kapazität (elektrisch) (num):
3300 pF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 50v, chip kondensator, keramikkondensator smd, Yageo, CC0603KRX7R9BB332
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8000
4000
Frei Haus
ab € 0,00318*
€ 0,00504*
4000
€ 4,00*
ab € 0,00321*
€ 0,0051*
4000
€ 5,90*
ab € 0,00406*
€ 0,0061*
4000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
4000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,00504*
€ 0,006
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00484*
€ 0,00576
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00454*
€ 0,0054
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00447*
€ 0,00532
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00441*
€ 0,00525
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,00432*
€ 0,00514
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00318*
€ 0,00378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 20,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0603C332K5RACTU
ab € 0,00486*
Ähnlich
Multicomp
MCSH18B332K100CT
ab € 0,0102*
Ähnlich
Multicomp
MCSH18B332K250CT
ab € 0,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.