| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2796373-BP Herst.-Nr.: 07821145 EAN/GTIN: 4058545436460 |
| |
|
| | |
| Bopla Euromas X, XT 211405 WL 7035 07821145 Flansch-Gehäuse 209.70 x 139.80 x 45.10 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.
Neues Industriegehäuse aus ABS mit/-ohne angeformate Wandlaschen
Die ABS Gehäuse erreichen mit der geschäumten Dichtung die Schutzart IP66/IP68. EUROMAS X Gehäuse verfügen über eine abgesenkte Fläche zur Montage von Folientastaturen oder Displayscheiben. Die gegen Herausfallen gesicherten Deckelschrauben werden in hochwertige Gewindebuchsen eingeschraubt. Leiterkarten können über Schraubdome im Unterteil sicher befestigt werden. Farbton Lichtgrau ähnl. RAL 7035. Schlagfestigkeit IK 07 nach IEC 62262.
Ausstattung: Gehäusematerial ABS Eingeschäumte Dichtung
Technische Daten: Gehäuse-Besonderheiten: Befestigungsflansch · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 132.4 mm · Innenmaß Höhe: 37.9 mm · Innenmaß Tiefe: 181.3 mm · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 139.80 mm · Produktabmessung, Höhe: 45.10 mm · Produktabmessung, Länge: 209.70 mm · Schutzart: IP66,IP68,IK07 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C
Lieferumfang: Ober- und Unterteil, Deckelschrauben
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 209.70 x 139.80 x 45.10 mm | Herstellerfarbe: | Lichtgrau (RAL 7035) | Produktabmessung, Höhe: | 45.10 mm | Produktabmessung, Länge: | 209.70 mm | Produktabmessung, Breite: | 139.80 mm | Marke: | Bopla | Innenmaß Tiefe: | 181.3 mm | Innenmaß Höhe: | 37.9 mm | Innenmaß Breite: | 132.4 mm | Schutzart: | IP66 | IP68 | IK07 | Gehäuse-Besonderheiten: | Befestigungsflansch | Material: | ABS | Typ (Hersteller-Typ): | Euromas X|ツ| XT 211405 WL 7035 | Länge bzw. Tiefe: | 209.70 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Flansch-Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bopla, 07821145, Euromas X, XT 211405 WL 7035, Kunststoff Gehäuse |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,92* | € 34,03* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,88* | € 34,43* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 39,15* | € 51,88* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,93* | € 69,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|