Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1.500292 Reiseadapter Country Adapter World to US USB C20PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2796213-BP
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.500292
EAN/GTIN:
     7640166327431
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Skross 1.500292 Reiseadapter Country Adapter World to US USB C20PD

World to USA USB-C®®20PD

Reiseadapter für die USA
Länderreiseadapter & Ultraschnell
USB-C®® PD Ladegerät in einem

Der amerikanische Steckerstandard ist in knapp 50 Destinationen weltweit zu finden. Hier finden Reisende aus aller Welt mit dem Länderreiseadapter World to USA
USB-C®®20PD zuverlässig und einfach Anschluss. So können vor Ort alle 2- und 3-poligen Geräte angeschlossen und zeitgleich ein USB-Gerät via USB-C®® PD ultraschnell geladen werden.

Ausstattung:
Der amerikanische Steckerstandard ist in knapp 50 Destinationen weltweit zu finden. Hier finden Reisende aus aller Welt mit dem Länderreiseadapter World to USA
USB-C®®20PD zuverlässig und einfach Anschluss. So können vor Ort alle 2- und 3-poligen Geräte angeschlossen und zeitgleich ein USB-Gerät via USB-C®® PD ultraschnell geladen werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 100 - 250 V · Nennstrom (max.) (Details): 15 A · Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Australien,China,Brasilien,Europa,Italien,Schweiz,Japan,USA,Grossbritannien · Reiseziele - Land: USA · USB-Anschluss: Ja

Lieferumfang:
World to USA USB-C®®20PD,Anleitung.

Hinweis:
TÜV geprüft!
Kein Spannungswandler!
Maximale Ladelseistung nur in Verbindung mit einem passenden Typ-C Ladekabel möglich!
Weitere Informationen:
Marke:
Skross
Nennstrom (max.) (Details):
15 A
Betriebsspannung (Details):
100 - 250 V
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern:
Australien | China | Brasilien | Europa | Italien | Schweiz | Japan | USA
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Australien|ツ| Brasilien|ツ| China|ツ| Europa|ツ| Grossbritannien|ツ| Italien|ツ| Japan|ツ| Schweiz|ツ| USA
Reiseziele - Land:
USA
Reiseziel - Land:
USA
USB-Anschluss:
Ja
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, skross reiseadapter usa, netzadapter usa, netzadapter, Skross, 1.500292, Country Adapter World to US USB C20PD, Weltreisestecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,74*
€ 31,92*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 22,92*
€ 31,93*
€ 3,50*
ab € 36,76*
€ 48,68*
1 Tag
19
€ 14,99*
ab € 37,37*
€ 74,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.