Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MegaSat AV Konverter Megasat HD-Video-Konverter (HDMI zu AV) [HDMI - AV] 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793829-BP
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     900195
EAN/GTIN:
     4046173109030
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
MegaSat AV Konverter Megasat HD-Video-Konverter (HDMI zu AV) [HDMI - AV] 1920 x 1080 Pixel

Megasat HD-Video-Konverter (HDMI zu AV) - Einfache Umwandlung von HDMI- zu AV-Signalen. Geringer Stromverbrauch. Die Umwandlung erfolgt in 480i bzw. 576i.

Eingänge: 1x HDMI
Ausgänge: 1x AV (gelb, weiß, rot)
CVBS-Ausgang: PAL, NTSC_M und NTSC_J

Der HDMI-zu-AV-Konverter wandelt digitale HDMI-Signale in analoge AV-Signale. Somit können Sie HDMI-Wiedergabegeräte (wie z. B. Receiver oder DVD-Player) an TVs oder Projektoren mit einem AV-Anschluss betreiben. Das CVBS-Signal wird hierbei in 480i bzw. 576i umgewandelt und ist geeignet für das NTSC- und PAL-TV-Format. Es müssen keine Treiber installiert werden (Plug & Play). Geringer Stromverbrauch – Keine weitere Stromquelle notwendig. Unterstützt NTSC und PAL-TV-Formate. Kompatibel mit HDMI 1.3.

Ausstattung:
Auflösung HDMI-Eingang:
640 x 480 @ 60Hz, 800 x 600 @ 60Hz,
1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 720 @ 60Hz,
1280 x 1024 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz,
1600 x 1200 @ 60Hz, 1920 x 1080 @ 60Hz,
480i @ 60Hz, 576 @ 60Hz, 720p50/60Hz,
1080i50/60Hz, 1080P50/60Hz

Technische Daten:
Anschluss auf: AV · Anschluss von: HDMI · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI® · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): AV · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Gewicht: 83 g · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: AV · Kabel-Ausführung: Konverter · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 66 mm

Lieferumfang:
USB auf Mini-USB Kabel (0,5m),Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Konverter
Abmessungen:
(L x B x H) 66 x 55 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI®
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
AV
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
66 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Anschluss (von - auf):
[HDMI - AV]
Marke:
MegaSat
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
AV
Anschluss von:
HDMI
Anschluss auf:
AV
Anschluss-Typ:
HDMI
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Gewicht:
83 g
Produkt-Art:
AV Konverter
Weitere Suchbegriffe: video converter, MegaSat, 900195, Megasat HD-Video-Konverter (HDMI zu AV), converter, wandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,05*
€ 34,18*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 24,68*
€ 34,20*
€ 3,50*
ab € 33,98*
€ 46,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.