Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkovideo V-811-8MB LAN IP Überwachungskamera 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793587-BP
Hersteller:
     Inkovideo
Herst.-Nr.:
     V-811-8MB
EAN/GTIN:
     4260383612443
Suchbegriffe:
Domekamera
Alarmkamera
Farbkamera
Sicherheitskamera
Inkovideo V-811-8MB LAN IP Überwachungskamera 3840 x 2160 Pixel

INKOVIDEO V-811-8MB 4K 8 MP PoE Netzwerk Dome Überwachungskamera (schwarz)

Hohe Bildqualität mit 8 MP Auflösung
Max. 3840 x 2160
Klare Bilder bei starkem Gegenlicht dank 120 dB echter WDR-Technologie
Starke Nachtsicht bis zu 30 m
Unterstützung von ONVIF

Diese professionelle PoE Netzwerk Überwachungskamera von INKOVIDEO liefert Bilder und Videos in 4K mit einer sensationellen Auflösung von 8 Megapixeln.

Die INKOVIDEO V-811-8MB erkennt mithilfe der AcuSense-Technologie, die auf einem Deep Learning Algorithmus basiert, ob der Alarm durch eine Person, ein Fahrzeug oder ein anderes Objekt ausgelöst wird. Eine Alarmfunktion wird also nur dann aktiviert, wenn Personen oder Fahrzeuge einen Alarm verursachen, je nachdem, für welche Art von Ereignis die Kamera eingestellt ist.

Die Kamera ist für eine einfache Installation mit 12 V DC- oder PoE-Anschlüssen ausgestattet und verwendet die neueste H.265/H.265+-Komprimierung, die den Bandbreiten- und Speicherbedarf erheblich reduziert, was besonders für Kameras mit sehr hoher Auflösung nützlich ist.

Dank der hochmodernen Technologien der Kamera werden Fehlalarme auf ein Minimum reduziert und die Videoüberwachung wird schneller und einfacher.
Die PoE-Funktion ermöglicht die Steuerung der Überwachungskamera über ein einziges Kabel (erfordert einen PoE-fähigen Router oder Switch).
Fernzugriff auf die Kamera über das Internet (PC oder Smartphone) ist möglich.
Aufnahmen können entweder direkt auf einem PC oder einem ONVIF-fähigen NAS / Netzwerkrekorder erfolgen.
Die Kamera INKOVIDEO V-811-8MB ist wasser- und staubdicht (IP67) sowie vandalismusgeschützt (IK10) und kann in Innen- und Außenbereichen eingesetzt werden.

Ausstattung:
Effiziente H.265, H.265+, H.264+, H.264 Kompressionstechnologie
3D Digitale Rauschunterdrückung
Erkennung von Personen und Fahrzeugen auf der Basis von Deep-Learning-Technologien
Wasser- und staubdicht (IP67) und vandalismusgeschützt (IK10)
Integrierter Speicherkartensteckplatz für microSD-Karten mit bis zu 256 GB
Slow Shutter
Großer Dynamikbereich: 120 dB
Tag und Nacht: IR-Sperrfilter
DORI-ABSTAND (D/O/R/I): 2,8 mm: D: 88 m, O: 35 m, R: 17 m, I: 9 m
Region von Interesse (ROI): 1 feste Region für Mainstream und Sub-Stream
Gleichzeitige Live-Ansicht: Bis zu 6 Kanäle
Benutzer/Host: Bis zu 32 Benutzer. 3 Benutzerebenen: Administrator, Betreiber und Benutzer
Client-Software: iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Bildparameter Schalter
Bildeinstellungen: Drehen, Spiegeln, Datenschutzmaske, Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Verstärkung, Weißabgleich über Client-Software oder Webbrowser einstellbar
Tag/Nacht-Schalter: Tag, Nacht, Auto, Zeitplan
Bildverbesserung: BLC, HLC, 3D DNR
SNR: ≥52 dB
Hardware-Reset
Grundlegendes Ereignis: Bewegungserkennung (Klassifizierung von Personen- und Fahrzeugzielen), Video- Manipulationsalarm, Ausnahme
Gesichtserkennung
Deep Learning-Funktion
Perimeterschutz: Erkennung von Leitungskreuzungen, Erkennung von Einbrüchen Unterstützt die Klassifizierung von Personen- und Fahrzeugzielen
Verknüpfung Methode: Hochladen auf FTP/Speicherkarte/NAS, Benachrichtigung der Überwachungszentrale, Auslösen der Aufnahme, Auslösen erfassen, E-Mail senden
Allgemeine Funktion: Antiflimmern, Passwortrücksetzung per E-Mail, Pixelzähler
Software-Reset.

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Blendenwerte: F1.6 · Blickwinkel horizontal max.: 107 ° · Blickwinkel vertikal: 57 ° · Brennweite: 2,8 mm · Cloud-Anbindung (SmartHome): Hersteller-Spezifisch · Einsatzort: Außenbereich · Gehäusematerial: Aluminiumlegierung · Gewicht: 520 g · Herstellerfarbe: Schwarz · IR-Reichweite (max.): 30 m · Kamera-Typ: Dome-Kamera · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.005 lx · Produktabmessung, Höhe: 84.7 mm · Produktabmessung, Ø: 110.8 mm · Schutzart: IK10,IP67 · Sensorgröße: 9.07 mm (1/2.8") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: IP · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 256 GB) · Videoüberwachung-Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte,mit IR-LEDs,mit Autoerkennung,mit Personenerkennung,mit PoE IEEE 802.3af,mit ONVIF-Unterstützung,mit Vandalismusschutz · Weitere technische Daten: Blickwinkel diagonal: 128°
Objektivanschluss: M12
Min. Beleuchtungsstärke: Farbe: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON), S/W: 0 Lux mit IR
Winkeleinstellung: Schwenken: 0° bis 355°, Neigen: 0° bis 75°, Drehen: 0° bis 355°
Stromversorgung: 12 V DC ± 25%, Verpolungsschutz PoE: 802.3af, Klasse 3
Stromversorgung: Koaxialer Netzstecker Ø 5,5 mm
Betriebsbedingungen: -30 °C bis 60 °C
Ethernet-Schnittstelle: 1 RJ45 10 M/100 M selbstadaptiver Ethernet-Anschluss · Übertragungsart (Details): LAN

Lieferumfang:
INKOVIDEO V-811-8MB Überwachungskamera (schwarz),Bedienungsanleitung,Montagematerial,Lochschablone zur Montage,Schraubenschlüssel,Wasserfeste Hülle für Netzwerkanschluss.

Weitere Informationen:
Blendenwerte:
F1.6
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(Ø x H) 110.8 mm x 84.7 mm
Kamera-Typ:
Dome-Kamera
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
110.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
84.7 mm
Auflösung (max.):
3840 x 2160 Pixel
Blickwinkel horizontal max.:
107 °
Blickwinkel vertikal:
57 °
Schutzart:
IK10 | IP67
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Brennweite:
2,8 mm
Sensorgröße:
9.07 mm (1/2.8")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte | mit IR-LEDs | mit Autoerkennung | mit Personenerkennung | mit PoE IEEE 802.3af | mit ONVIF-Unterstützung | mit Vandalismusschutz
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 256 GB)
IR-Reichweite (max.):
30 m
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
0.005 lx
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0 lx
Einsatzort:
Außenbereich
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Hersteller-Spezifisch
Übertragungsart (Details):
LAN
Gewicht:
520 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: Überwachungskamera, farbkamera, Inkovideo, V-811-8MB, internetipkamera, ipkamera, ipnetzwerkkamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,79*
€ 157,34*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 124,05*
€ 157,35*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 147,74*
€ 183,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,35*
€ 187,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,96*
€ 185,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,09*
€ 176,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,05*
€ 147,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.