| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2793293-BP Herst.-Nr.: MM78800 EAN/GTIN: 4020856788002 |
| |
|
| | |
| Megaman Mora LED-Schienenstrahler 3phasig GU10 Weiß
Megaman MORA 3Ph-Adapter GU10 WH ohne
Für Leuchtmittel mit GU10 Sockel Maximal 8W Leistungsaufnahme Lampentyp PAR16
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm · Schutzart: IP20 · Serie (Licht-Systeme): 3phasig · Sockel: GU10
Lieferumfang: MORA 3Ph-Adapter GU10 WH ohne,Anleitung.
Systemvoraussetzungen: PAR16 GU10 Leuchtmittel
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 60 mm x 180 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Ø: | 60 mm | Produktabmessung, Höhe: | 180 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Megaman | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Schutzart: | IP20 | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Material: | Kunststoff | Serie (Licht-Systeme): | 3phasig | Betriebsspannung: | 230 V | Sockel: | GU10 | Produkt-Art: | LED-Schienenstrahler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 15,09* | € 15,09* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,50* | € 16,36* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,23* | € 17,41* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,88* | € 18,33* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,04* | € 24,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|