Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schienenstrahler GU10 weiß ohne LM MM78800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Schienenstrahler GU10 weiß ohne LM MM78800
LED-Schienenstrahler GU10 weiß ohne LM MM78800
Artikel-Nr.:
     3517I-43952592
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM78800
EAN/GTIN:
     4020856788002
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LEDs mit Stecksockel

LED-Schienenstrahler GU10 weiß ohne LM MM78800

Schienenstrahler (ohne Leuchtmittel) für Universal-3-Phasen-Stromschiene, geeignet für MEGAMAN GU10 ESL und LED Leuchtmittel. Ersetzt kurzlebige Halogen-Reflektoren und kann auch mit ESL / LED DorS oder ESL / LED Dimmerable bestüüückt werden. Erweist große Mobilität: 330° drehbar und 90° schwenkbar. Zeichnet sich durch modernes, attraktives Leuchtendesign aus.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 3-Phasen Schienensystem-Strahler, Schienensystemstrahler 3-phasig, leds mit stecksockel 4100k, leds mit stecksockel, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 15,09*
€ 15,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,50*
€ 16,65*
€ 4,00*
ab € 12,24*
€ 17,72*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,26*
€ 17,75*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,89*
€ 18,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.