Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron MT70012 SolarStripe RGB Solar-Lichterkette 0.3 W RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793274-BP
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT70012
EAN/GTIN:
     4020856700127
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
LED Ketten
LED Lichterkette
Megatron MT70012 SolarStripe RGB Solar-Lichterkette 0.3 W RGB

LED-Solar-Leuchtstreifen inkl. Solarpanel mit Erdspieß

Leistung= 0.3 W
Lichtfarbe= 3000 K; RGB

Ausstattung:
3 m Anschlusskabel
Lichtband 3 m länge, 10 mm breite
Akku LiIon 14500; 3,7 V; 600 mAh
Ladezeit ca. 8 - 10 h
Betriebszeit ca. 9.5 h

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.7 V · Gewicht: 375 g · Leistung: 0.3 W · Leuchtfarben: RGB · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 83 mm · Produktabmessung, Höhe: 320 mm · Produktabmessung, Länge: 93 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: III

Lieferumfang:
SOLARSTRIPE RGB inkl. 3m Kabel IP44,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 93 x 83 x 320 mm
Schaltungen:
40000
Produktabmessung, Höhe:
320 mm
Produktabmessung, Länge:
93 mm
Produktabmessung, Breite:
83 mm
Schutzart:
IP44
Lebensdauer circa:
25000 h
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
RGB
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
3.7 V
Leistung:
0.3 W
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
III
Gewicht:
375 g
Produkt-Art:
Solar-Lichterkette
Weitere Suchbegriffe: Lichterkette, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Weihnachtsbeleuchtung, led-ketten, Megatron, MT70012, SolarStripe RGB, Solarlampen, Solarlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 17,08*
€ 25,69*
€ 4,00*
ab € 16,89*
€ 25,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.