Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron MT70012 SolarStripe RGB Solar-Lichterkette 0.3W RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D025412
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT70012
EAN/GTIN:
     4020856700127
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
LED Ketten
LED Lichterkette

Features:
Leistung= 0.3 W
Lichtfarbe= 3000 K; RGB
Lieferumfang:
SOLARSTRIPE RGB inkl. 3m Kabel IP44 + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
0.3 W
Höhe:
320 mm
Länge:
93 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
83 mm
Schutzart:
IP44
Gewicht:
375 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lebensdauer circa:
25000 h
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
3.7 V
Schaltungen:
40000
Produkt-Art:
Solar-Lichterkette
Leuchtfarbe:
RGB
Schutzklasse:
III
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.