| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2793218-BP Herst.-Nr.: LM85621 EAN/GTIN: 4020856856213 |
| |
|
| | |
| LightMe Chromia LM85621 LED-Wandleuchte GU10 10 W LED Chrom
Lightme CHROMIA 2-flam inkl. LED GU10
Leistung= 10 W Lichtstrom Gesamt= 700 lm Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Chrom · Leistung: 10 W · Leistung je Leuchtmittel: 5 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom Gesamt: 700 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 350 lm · Sockel: GU10 · Stil (Lampen): Modern/Design
Lieferumfang: CHROMIA 2-flam inkl. LED GU10,Anleitung.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Chrom | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Lichtstrom (Leuchtmittel): | 2 x 350 lm | Leistung (Leuchmittel): | 2 x 5 W | Marke: | LightMe | Anzahl Leuchtmittel: | 2 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Bauform (Leuchten): | Rechteckig | Leuchtfarben: | Warmweiß | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Stil (Lampen): | Modern/Design | Lichtstrom Gesamt: | 700 lm | Leistung je Leuchtmittel: | 5 W | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung: | 10 W | Lichtfarbe: | 2700 K | Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): | 350 lm | Sockel: | GU10 | Produkt-Art: | LED-Wandleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LEDs mit Stecksockel, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte gu10, LightMe, LM85621, Chromia, Wandlampe, Wandlicht |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 43,39* | € 43,39* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,13* | € 49,95* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,87* | € 50,03* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,59* | € 50,83* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,88* | € 66,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|