Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe Chromia LM85621 LED-Wandleuchte GU10 10W LED Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D025962
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85621
EAN/GTIN:
     4020856856213
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Features:
Leistung= 10 W
Lichtstrom Gesamt= 700 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß
Lieferumfang:
CHROMIA 2-flam inkl. LED GU10 + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
10 W
Sockel:
GU10
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
350 lm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
2
Herstellerfarbe:
Chrom
Leistung je Leuchtmittel:
5 W
Lichtstrom Gesamt:
700 lm
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
LED-Wandleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 43,39*
€ 43,39*
€ 5,46*
ab € 37,02*
€ 49,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,87*
€ 49,81*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,65*
€ 50,45*
€ 8,50*
ab € 37,69*
€ 50,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LightMe
LM85400
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.