Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen 0350115 Erste Hilfe Koffer 260 x 170 x 110 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2789692-BP
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0350115
EAN/GTIN:
     4250108822073
Suchbegriffe:
Ankleidehilfe
Anziehhilfe
Ausziehhilfe
Betriebsverbandkasten
Söhngen 0350115 Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD „kleine GROSSE Hilfe“ KITA 260 x 170 x 110 Weiß

Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD „kleine GROSSE Hilfe“ KITA

Neues Design, bewährte Füllung! Die neue Kofferserie „kleine GROSSE Hilfe“ kombiniert unsere bewährten Verbandstoffe in kindgerechten Größen mit Erste-Hilfe-Koffern in spannendem Design. Die Motive auf unserer neuen Serie' kleine GROSSE Hilfe' stammen allesamt von Kindern aus Schulen, Hospizen und Krankenhäusern. Die ansprechende Gestaltung nimmt den Kindern mögliche Ängste bei der Wundversorgung, animiert zum Lachen und soll für Ablenkung sorgen. Verbandmaterial für Kinder – das passt! (auf die geringere Körpergröße von Kindern angepasst).

Ausstattung:
Material: ABS-Kunststoff
Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
Schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung
Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
Koffer plombierbar
Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 260 mm · Verbandskasten-Besonderheiten: inkl. Wandhalterung

Lieferumfang:
1 Air-Vita® Bi-Protect 0103007
2 PE-Druckverschlussbeutel 300 x 400 x 0,05 mm 0204030
1 Kinder SIRIUS® Rettungsdecke silber-gold 160 x 120 cm 0750020
1 Vliestücher 200 x 300 mm à 5 Stück 1005007
1 SÖHNGEN®-Plast 5 m x 1,25 cm 1009110
1 Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß 1010073
1 Spezial-Kinder-Druckverbandpäckchen 1050001
1 DermaCare® Kinder Verbandpäckchen klein 1050002
1 DermaCare® Kinder Verbandpäckchen mittel 1050003
1 WS-Kinder-Dreiecktuch-V klein 67 x 67 x 96 cm 1050020
1 WS-Kinder-Dreiecktuch-V groß 96 x 96 x 136 cm 1050021
2 WS-Kinder Fixierbinde elastisch 2 m x 6 cm 1050092
2 WS-Kinder Fixierbinde elastisch 2 m x 8 cm 1050093
2 DermaCare® Kinder Kompresse 6 x 6 cm 1050104
1 aluderm®-aluplast elastisch Kinder-Pflaster Set 20 Stück 1050150
1 aluderm®-aluplast elastisch Kinder-Pflaster Set 8 Stück 10 x 6 cm 1050196
2 aluderm® Kinder Kompresse 4 x 6 cm 1050208
2 aluderm® Kinder Kompresse 6 x 6 cm 1050209
1 aluderm® Kinder Verbandtuch 25 x 30 cm 1050260
1 aluderm® Kinder Flächenverband Schürfwunden 1050262
2 aluderm® Augenkompresse Kinder DuOcul 1050340
1 aluderm® Kinder Verbandpäckchen klein 1050371
2 aluderm® Kinder Verbandpäckchen mittel 1050372
1 Erste Hilfe-Kleiderschere 19 cm kniegebogen st-st 2001008
1 WS-Kinder Schlauchverband elastisch 0,8 m x 3,5 cm 2050022
1 WS-Kinder Schlauchverband elastisch 0,8 m x 6,0 cm 2050023
1 Stickerbogen Tapferkeits-Medaille 12 Stück 8001500

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 260 x 170 x 110 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
260 mm
Produktabmessung, Breite:
170 mm
Marke:
Söhngen
Verbandskasten-Besonderheiten:
inkl. Wandhalterung
Produkt-Art:
Erste Hilfe Koffer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,31*
€ 100,33*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 83,26*
€ 100,33*
8 Tage
5
€ 5,87*
ab € 83,32*
€ 100,54*
10 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 83,37*
€ 100,59*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 98,16*
€ 119,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001500
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.