Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 78068 H0 Dampflokomotive 03 0059-0 der DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2789334-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     78068
EAN/GTIN:
     9005033780685
Suchbegriffe:
Dampflok H0
Dampflokomotive H0
dampflok h0
Roco 78068 H0 Dampflokomotive 03 0059-0 der DR

H0 Dampflokomotive 03 0059-0 der DR

Dampflokomotive 03 0059 der Deutschen Reichsbahn.

Die bei der Deutschen Reichsbahn verbliebenen Dampflokomotiven der Baureihe 03.10 erhielten ab dem Jahr 1959 einen Neubau-Hochleistungskessel, da damit eine höhere Wirtschaftlichkeit im täglichen Betrieb erreicht werden sollte. Die Maschinen wurden als so genannte „Rekoloks“ bezeichnet. Dabei erhielten sie auch einen vor dem Schornstein angeordneten Mischvorwärmer in eckiger Ausführung. Einige Jahre später, nämlich 1965, wurden alle bei der DR im Bestand verbliebenen Maschinen auf Ölhauptfeuerung umgebaut. Die Lokomotiven wurden im täglichen Schnellzugverkehr bundesweit eingesetzt, ehe in den 1970er Jahren für die meisten Maschinen das „Aus“ kam und sie auf die Abstellgleise rollten. In ihren Dienstjahren bei der DR erbrachten sie dabei rekordverdächtige Laufleistungen von rund 20.000 Kilometern im Monat.

Ausstattung:
Feinste Details am Fahrwerk sowie am Kessel
Ausführung mit Neubaukessel und Ölfeuerung
Vollständig nachgebildetes Innentriebwerk
Feine Metallradsätze
Triebwerksbeleuchtung
Schnittstelle Plux16
Angetriebene Achsen 2
Haftreifen 2
Mindestens befahrbarer Radius 358 mm
Mit Kurzkupplungskulisse ausgerüstet
Betriebsnummer 03 0059-0

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DR-Ost · Bauart (Modellbahn): Dampflok · Baugröße: H0 · Epoche: IV · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 275 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig · Strom-System: Digital AC Sound

Weitere Informationen:
Marke:
Roco
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
DR-Ost
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig
Bauart (Modellbahn):
Dampflok
LüP / LüK:
275 mm
Herst.-Teilenr.:
78068
Epoche:
IV
Strom-System:
Digital AC Sound
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Roco, 78068
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 430,02*
€ 561,74*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 491,74*
€ 561,75*
Frei Haus
ab € 505,37*
€ 572,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,75*
€ 668,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,62*
€ 668,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,05*
€ 643,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,68*
€ 613,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,74*
€ 585,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Roco
6200028
ab € 148,34*
Sonstiges
Roco
6200029
ab € 146,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.