Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 6200029 H0 3er-Set 2. Reisezugwagen der DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2789377-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     6200029
EAN/GTIN:
     9005033063238
Suchbegriffe:
Personenwagen H0
roco personenwagen h0
personenwagen h0
Roco 6200029 H0 3er-Set 2. Reisezugwagen der DR

H0 3er-Set 2. Reisezugwagen der DR

Wagenset 2 mit drei Reisezugwagen Bauart Y/B 70 der Deutschen Reichsbahn.

Bestehend aus einem Reisezugwagen 1./2. Klasse, Gattung ABme, einem Liegewagen, Gattung Bcme und einem Schlafwagen, Gattung WLABme.

Ab 1970 beschaffte die Deutsche Reichsbahn die von den UIC-Y-Wagen weiterentwickelten Reisezugwagen der Bauart Y/B 70. Es waren Abteilwagen für den Schnellzugverkehr. Sie waren bis in die 1980er Jahre die bevorzugten Fahrzeuge für die Transitzüge Berlin – Westdeutschland und für sonstige internationale Fernzüge. Auch mit den Interzonenzügen kamen sie regelmäßig nach Westdeutschland.

Ausstattung:
Fein detaillierte Modelle mit extra angesetzten Steckteilen
Mit vorbildgerechter Inneneinrichtung
Mit Kurzkupplungskulisse ausgerüstet

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DR-Ost · Bauart (Modellbahn): Personenwagen · Baugröße: H0 · Epoche: IV · Inneneinrichtung: Innenbeleuchtung vorbereitet,Inneneinrichtung verbaut · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 846 mm · Strom-System: DC

Weitere Informationen:
Marke:
Roco
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Inneneinrichtung:
Innenbeleuchtung vorbereitet | Inneneinrichtung verbaut
Bahngesellschaft:
DR-Ost
Bauart (Modellbahn):
Personenwagen
LüP / LüK:
846 mm
Herst.-Teilenr.:
6200029
Epoche:
IV
Strom-System:
DC
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Roco, 6200029
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 181,70*
€ 217,82*
Frei Haus
ab € 147,66*
€ 217,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,82*
€ 259,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,09*
€ 257,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,62*
€ 253,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,83*
€ 246,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,70*
€ 216,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.