Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CC0402KRX7R9BB121 Keramik-Kondensator SMD 0402 120 pF 50 V 10 % 10000 St. Tape on Full reel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2785774-BP
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0402KRX7R9BB121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Yageo CC0402KRX7R9BB121 Keramik-Kondensator SMD 0402 120 pF 50 V 10 % 10000 St. Tape on Full reel

SMD Kreamik-Kondensator

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0402 · Kapazität (elektrisch) (num): 120 pF · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: X7R · Nennspannung: 50 V · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Inhalt:
10000 St.
Marke:
Yageo
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Material:
Keramik
Material-Eigenschaft:
X7R
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0402
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
CC0402KRX7R9BB121
Nennspannung:
50 V
Kapazität (elektrisch) (num):
120 pF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 50v, chip kondensator, keramikkondensator smd, Yageo, CC0402KRX7R9BB121
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00362*
€ 0,00566*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 32,80*
€ 46,04*
Lager 102
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,31*
€ 47,00*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 101,00*
€ 127,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,00*
€ 55,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,56*
€ 55,41
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 46,24*
€ 55,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,78*
€ 43,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 35,86*
€ 42,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 34,61*
€ 41,19
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 34,31*
€ 40,83
pro Packung
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,00344* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.