Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen WB 205 UKW Dachantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-277819-BP
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     WB 205
EAN/GTIN:
     4021064003017
Suchbegriffe:
Dachantenne
TV-Antenne
UKW Antenne
VHF Antenne
Wittenberg Antennen WB 205 UKW Dachantenne

Wittenberg WB 205

Frequenzbereich: 87.5 - 108 MHz (UKW)
Windlast: 66,7 N
Signalgewinn: 7,5 dB

Zum Empfang von UKW-Signalen im Frequenzbereich 87,5 - 108 MHz. Auch zum Empfang von weit entfernten UKW-Sendern perfekt geeignet bis zu 150 km, je nach dem geographischen Gegebenheiten. Kompaktes, vormontiertes Antennensystem, Schnellmontage-Anschlusskasten mit eingebautem Symmetrie-Übertrager, Schwenkmastschelle.

Ausstattung:
5-Elemente-UKW-Stereo-Hochleistungsantenne · Schwenkmastschelle bis Rohrdurchmesser 60 mm · Mechanische Länge 1,43 m · Anschluss 75 Ω Koaxkabel.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Dachantenne · Einsatzort: Außenbereich · Frequenzbereich Antennen: 87,5 - 108 MHz · Signalgewinn (max.): 7.5 dB · Windlast: 66.7 N

Weitere Informationen:
Frequenzbereich Antennen:
87|ツ|5 - 108 MHz
Marke:
Wittenberg Antennen
Ausführung (allgemein):
Dachantenne
Einsatzort:
Außenbereich
Signalgewinn (max.):
7.5 dB
Windlast:
66.7 N
Produkt-Art:
UKW Dachantenne
Weitere Suchbegriffe: ukw antenne, 4021064003017, Wittenberg Antennen, WB 205
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 36,09*
€ 49,41*
7 Tage
55
€ 6,99*
ab € 71,01*
€ 92,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4533456
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.