Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo RC0603FR-07470RL RC0603FR-07470RL Dickschicht-Widerstand 470 Ω SMD 0603 0.1 W 1 % 5000 St. Tape on Full reel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2775714-BP
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603FR-07470RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Yageo RC0603FR-07470RL RC0603FR-07470RL Dickschicht-Widerstand 470 Ω SMD 0603 0.1 W 1 % 5000 St. Tape on Full reel

SMD Dickschicht-Widerstand

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0603 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.1 W · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Widerstandswert (Widerstand): 470 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
5000 St.
Marke:
Yageo
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0603
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
RC0603FR-07470RL
Belastbarkeit (elektrisch):
0.1 W
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
470 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Yageo, RC0603FR-07470RL, Widerstand, Wiederstand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14000
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,00303*
€ 0,00616*
5000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0164*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00114*
€ 0,01829*
Lager 102
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,44*
€ 11,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,35*
€ 13,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,02*
€ 13,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00149* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,55*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.