Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Winkelsensor AN820032 AN820032 Messbereich: 360 ° (max) Analog Spannung Kabel, offenes Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-276149-BP
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     AN820032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winkelgeber
Winkelsensor
winkelgeber
ZF Winkelsensor AN820032 AN820032 Messbereich: 360 ° (max) Analog Spannung Kabel, offenes Ende

Winkel-/Positions-Sensor AN8

Programmierbarer Winkel-/Positions-Sensor. Hohe Toleranz gegen Ausrichtungsfehler. Kontaktloser Winkelsensor für 360 Grad Positionsabfragen. Schutzklasse IEC60529 (IP68). EMV/ESD geschützt nach SAE J1113 Standard.
Der Sensor wird durch die Rotation eines Magneten im definierten Abstand zur Sensorfläche betätigt. Die Ausgangsspannung des Sensors verändert sich relativ zur Winkelposition.
Ein optimales Ergebnis wird in Kombination mit dem optional erhältlichen Magneten AS500106 Best.-Nr. 27 61 44 erzielt.
Anwendung: Drosselklappensensor, Wellenpositionserkennung, PRNDL Schalter für rauhe Umgebungen, Lenkwinkelposition, Pedalpositionen.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausgangssignal (max.): 4.5 V · Ausgangssignal (min.): 0.5 V · Betriebsspannung max.: 5 V/DC · Betriebsspannung min.: 5 V/DC · Kabellänge: 30.50 cm · Messbereich (max.): 360 ° · Schnittstellen (Bauelemente): Analog Spannung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
30.50 cm
Messbereich:
360 ° (max)
Marke:
ZF
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Schnittstellen (Bauelemente):
Analog Spannung
Typ (Hersteller-Typ):
AN820032
Messbereich (max.):
360 °
Ausgangssignal (max.):
4.5 V
Ausgangssignal (min.):
0.5 V
Betriebsspannung min.:
5 V/DC
Typ:
AN820032
Betriebsspannung (Bereich):
5 V/DC
Betriebsspannung max.:
5 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Winkelsensor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ZF, AN820032, neigungssensor, positionssensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 46,66*
€ 62,16*
Lager 102
94
Frei Haus
ab € 49,12*
€ 63,89*
€ 4,00*
ab € 45,10*
€ 64,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ZF Friedrichshafen
AS500106
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.