Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Hallsensor MP101301 3.8 - 24 V/DC Messbereich: +60 - +245 G Kabel, offenes Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-276129-BP
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     MP101301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter
magnetischer Näherungssensor
Magnetischer Hall-Effekt Näherungsschalter

Mit praktischer Schnapphaken-Befestigung. Hohe Zuverlässigkeit. Open Collector-Ausgang kompatibel zu bipolaren und CMOS-Logikschaltungen in Verbindung mit einem entsprechenden Pull-up Widerstand. Unipolarer Schalter: Ausgang schaltet Low (Aus) wenn das Magnetfeld am Sensor die Einschaltschwelle übersteigt oder Ausgang schaltet High (Ein) wenn das Magnetfeld am Sensor die Ausschaltschwelle unterschreitet.
Anwendung: Drehzahlerfassung, Türverriegelung, Durchflussmessung.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung (Bereich): 3.8 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 3.8 V/DC · Betriebsstrom: 7.5 mA · Kabellänge: 15.00 cm · Messbereich: +60 - +245 G · Messbereich (max.): +245 G · Messbereich (min.): +60 G · Produkt-Art: Hallsensor · Produktabmessung, Breite: 7.75 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.44 mm · Produktabmessung, Länge: 13.97 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): MP101301 · Weitere technische Daten: Ausgangsspannung: 400 mV · Ausgangssignal: Offener Kollektor · Ausführung: unipolar

Hinweis:
Der Sensor benötigt zwischen Ausgang (grün) und Vcc (rot) einen externen Pull-up Widerstand, dessen Widerstandswert von der Versorgungsspannung abhängt.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
15.00 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 13.97 x 7.75 x 4.44 mm
Produktabmessung, Höhe:
4.44 mm
Produktabmessung, Länge:
13.97 mm
Produktabmessung, Breite:
7.75 mm
Messbereich:
+60 - +245 G
Marke:
ZF
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
MP101301
Messbereich (max.):
+245 G
Messbereich (min.):
+60 G
Betriebsspannung min.:
3.8 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
3.8 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsstrom:
7.5 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Hallsensor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter magnetisch, ZF, MP101301, hallsensor, hall-sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,47*
€ 16,01*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 10,56*
€ 16,02*
Lager 102
93
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 16,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.