Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Drehzahlsensor GS100701 5 - 24 V/DC Kabel, offenes Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-276106-BP
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     GS100701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehzahlsensor
Hall-Sensor
zf drehzahlsensor
hall-sensor
ZF Drehzahlsensor GS100701 5 - 24 V/DC Kabel, offenes Ende

Zahnrad-/Drehzahl-Sensor

Drehzahlsensor auf Hall-Effekt Basis im Aluminiumgehäuse. Erfasst Bewegungngen metallischer Zahnräder. Auch für extrem langsame Bewegungen einsetzbar. Immunität gegen Rundlauffehler. Einsetzbar bei ungeregelter Versorgungsspannung. Verpolschutz bis 24 V/DC. Eloxiertes Aluminiumgehäuse. 10-bit genaue Schaltschwelleneinstellung für: Automatische Adaption an die Magnetfeldstärke, automatische Anpassung an Zahnradgeometrie, Kompensation von Unwuchten im Zahnrad.
Anwendung: Trainingsgeräte, Maschinen in der Lebensmittelindustrie, Geschwindigkeitsmesser.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 5 V/DC · Betriebsstrom: 6 mA · Kabellänge: 1.00 m · Produktabmessung, Länge: 25.4 mm · Produktabmessung, Ø: 11.906 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Ausgangsspannung: 400 mV · Gewinde: 11.906 mm (15/32") · Ausgang: Open Collector

Hinweis:
Der Sensor benötigt zwischen Ausgang (schwarz) und Vcc (braun) einen externen Pull-up Widerstand, dessen Widerstandswert von der Versorgungsspannung abhängt.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Abmessungen:
(Ø x L) 11.906 mm x 25.4 mm
Produktabmessung, Ø:
11.906 mm
Produktabmessung, Länge:
25.4 mm
Marke:
ZF
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
GS100701
Betriebsspannung min.:
5 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
5 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsstrom:
6 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Drehzahlsensor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ZF, GS100701, 765-9321, hallsensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 25,58*
€ 36,15*
€ 4,00*
ab € 25,19*
€ 36,15*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 37,52*
€ 51,18*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 34,75*
€ 54,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.